LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL langankelakärrykaappi 1200 Lb. | AG7BFC 49Y650

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Lankakelavaunukaappi 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BFC Malli: RCM-2448-5PYTLRistiviite: 49Y650

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,513.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakelan ostoskorikaappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliHitsattu teräs
Kahvan tyyppiTeräsputket
Kantavuus1200 lbs.
Kokonaissyvyys54 "
Kokonaiskorkeus35 "
kokonaisleveys24 "
Karan halkaisija.1 / 2 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (5)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RCM-2448-5PYTL Lankakelavaunukaappi 1200 Lb.
€1,513.01 / yksikkö