LITTLE GIANT R-3660-S lavan kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 36 3000 paunaa | AA8PGR 19G887

LITTLE GIANT R-3660-S-kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 36 3000 lb.

Varastossa
Tuote: AA8PGR Malli: R-3660-SRistiviite: 19G887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,667.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 12 ", (2) 8"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykät, (2) Kääntyvät kumirenkaat
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus14 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus3000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus62 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT NBH-3072-PH -kuorma-auton kapasiteetti 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä fenolinen72 "30 "5000 lb15.5 "74 "€1,503.29
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT DT-3048-S Standardi kuorma-auto 4000 lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "polyuretaani(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani48 "30 "4000 lb43 "50 "€1,527.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT R-3660-S-kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 36 3000 lb.
€1,667.95 / yksikkö