LITTLE GIANT NBH-3072-PH -kuorma-auton kapasiteetti 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665

LITTLE GIANT NBH-3072-PH-kuorma-auton kuorma-auto 5000 Lb 30 x 72

Tuote: AC8ACL Malli: NBH-3072-PHRistiviite: 39E665
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,460.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 12 ", (2) 8"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä fenolinen
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus14 "
Kannen pituus72 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus5000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus15.5 "
Kokonaispituus74 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT R-3660-S lavan kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 36 3000 paunaa | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Valettu kumi(2) Jäykät, (2) Kääntyvät kumirenkaat60 "36 "3000 lb43 "62 "€1,502.80
LITTLE GIANT DT-3048-S Standardi kuorma-auto 4000 lb. | AF4ANW 8NAT9 DT-3048-S30 "polyuretaani(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani48 "30 "4000 lb43 "50 "€1,376.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NBH-3072-PH-kuorma-auton kuorma-auto 5000 Lb 30 x 72
€1,460.29 / yksikkö