LITTLE GIANT DT-3048-S Standardi kuorma-auto 4000 lb. | AF4ANW 8NAT9

LITTLE GIANT DT-3048-S Standard-kuorma-auto 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4ANW Malli: DT-3048-SRistiviite: 8NAT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,376.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.(2) 12 ", (2) 8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä polyuretaani
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus14 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus4000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT R-3660-S lavan kuorma-auton kiinteä kansi 60 x 36 3000 paunaa | AA8PGR 19G887 R-3660-S36 "Valettu kumi(2) Jäykät, (2) Kääntyvät kumirenkaat60 "36 "3000 lb43 "62 "€1,502.80
LITTLE GIANT NBH-3072-PH -kuorma-auton kapasiteetti 5000 Lb 30 x 72 | AC8ACL 39E665 NBH-3072-PH30 "fenoliset(2) jäykkä, (2) kääntyvä fenolinen72 "30 "5000 lb15.5 "74 "€1,460.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DT-3048-S Standard-kuorma-auto 4000 Lb.
€1,376.62 / yksikkö