LITTLE GIANT GL-2436-9P hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBV 49Y555

LITTLE GIANT GL-2436-9P hitsattu apukärki 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BBV Malli: GL-2436-9PRistiviite: 49Y555

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys18 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys41 "
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliSileä jauhemaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyppiHyllyjen välinen etäisyysKokonaissyvyysHyllyn leveysHuippumateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT G-2436-9P -hitsauslaitekärki 1200 lb | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PHuuhdella19.5 "41 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "41 "24 "€952.94
LITTLE GIANT G-2436-9PM hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9:XNUMXHuuhdella19.5 "41 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "41 "24 "€1,186.68
LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP -hitsauslaitekärry 1200 Lb. | AG7BBE 49Y541 G-2436-9PM-WSPHuuhdella19.5 "52 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "52 "24 "€1,437.92
LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBF 49Y542 G-2436-9P-WSPHuuhdella19.5 "52 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "52 "24 "€1,290.57
LITTLE GIANT G-2448-9P -hitsauskärry, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7BBG 49Y543 G-2448-9PHuuhdella19.5 "53 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "53 "24 "€1,187.22
LITTLE GIANT G-2448-9PM hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9:XNUMXHuuhdella19.5 "53 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "53 "24 "€1,261.92
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPHuuhdella19.5 "64 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "64 "24 "€1,634.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT GL-2436-9P hitsattu apukärki 1200 Lb.
€1,023.21 / yksikkö