LITTLE GIANT G-2448-9P -hitsauskärry, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7BBG 49Y543

LITTLE GIANT G-2448-9P Hitsattu hyötykärry, 1200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7BBG Malli: G-2448-9PRistiviite: 49Y543

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys19.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys53 "
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiHuuhdella
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliSileä jauhemaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyppiHyllyjen välinen etäisyysKokonaissyvyysHyllyn leveysHuippumateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT G-2436-9P -hitsauslaitekärki 1200 lb | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PHuuhdella19.5 "41 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs38 "41 "24 "€952.94
LITTLE GIANT G-2436-9PM hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9:XNUMXHuuhdella19.5 "41 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "41 "24 "€1,186.68
LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP -hitsauslaitekärry 1200 Lb. | AG7BBE 49Y541 G-2436-9PM-WSPHuuhdella19.5 "52 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "52 "24 "€1,437.92
LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBF 49Y542 G-2436-9P-WSPHuuhdella19.5 "52 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "52 "24 "€1,290.57
LITTLE GIANT G-2448-9PM hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9:XNUMXHuuhdella19.5 "53 "24 "Luistamaton vinyylipinta38 "53 "24 "€1,261.92
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPHuuhdella19.5 "64 "24 "Luistamaton vinyylipinta39 "64 "24 "€1,634.40
LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP hitsattu apukärki 1200 Lb. | AG7BBK 49Y546 G-2448-9P-WSPHuuhdella19.5 "64 "24 "Sileä jauhemaalattu teräs39 "64 "24 "€1,489.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT G-2448-9P Hitsattu hyötykärry, 1200 Lb. Kapasiteetti
€1,187.22 / yksikkö