PIENI GIANT CSW-3072-8MR Wagon Truck Solid Deck 72x30 | AA8PEC 19G743

LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Wagon Truck Solid Deck 72x30

Tuote: AA8PEC Malli: CSW-3072-8MRRistiviite: 19G743
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,267.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
Pyörä Dia.8"
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus72 "
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahvan tyyppiVedä
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys30 "
Pyörän tyyppiValettu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVärirakentaminenKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 -kumipyörä | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 lbVihreäTäysin koottu hitsattu teräs36 "38 "24 "10 "Kiinteä kumi€920.09
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 pneumaattinen pyörä | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 lbVihreäTäysin koottu hitsattu teräs36 "38 "24 "10 "Pneumaattinen€1,106.63
LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 pneumaattinen pyörä | AA8LGH 19C133 2LDWP-2448-10P-G1000 lbVihreäTäysin koottu hitsattu teräs36 "50 "24 "10 "Pneumaattinen€981.62
LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 pneumaattinen pyörä | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 lbHarmaaHitsattu teräs22.5 "50 "24 "12 "Pneumaattinen€1,026.05
PIENI GIANT CSW-3048-8MR Wagon Truck Solid Deck 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 lbHarmaaHitsattu teräs11 "48 "30 "-Valettu kumi€826.14
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumaattinen | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 lbHarmaaTäysin koottu hitsattu teräs19.5 "48 "24 "12 "Pneumaattinen€853.55
LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumaattinen | AG7AZZ 49Y504 CH-3060-X3-12P2000 lbHarmaaTäysin koottu hitsattu teräs19.5 "60 "30 "12 "Pneumaattinen€1,220.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Wagon Truck Solid Deck 72x30
€1,267.61 / yksikkö