LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 pneumaattinen pyörä | AA8LGY 19C147

LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 pneumaattinen pyörä

Varastossa
Tuote: AA8LGY Malli: CH-2448-X6-12PRistiviite: 19C147

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Kannen korkeus16.5 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahvan tyyppiT
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus22.5 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVärirakentaminenKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 -kumipyörä | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 lbVihreäTäysin koottu hitsattu teräs36 "38 "24 "10 "Kiinteä kumi€920.09
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 pneumaattinen pyörä | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 lbVihreäTäysin koottu hitsattu teräs36 "38 "24 "10 "Pneumaattinen€1,106.63
LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 pneumaattinen pyörä | AA8LGH 19C133 2LDWP-2448-10P-G1000 lbVihreäTäysin koottu hitsattu teräs36 "50 "24 "10 "Pneumaattinen€981.62
PIENI GIANT CSW-3048-8MR Wagon Truck Solid Deck 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 lbHarmaaHitsattu teräs11 "48 "30 "-Valettu kumi€826.14
PIENI GIANT CSW-3072-8MR Wagon Truck Solid Deck 72x30 | AA8PEC 19G743 CSW-3072-8MR2000 lbHarmaaHitsattu teräs11 "72 "30 "-Valettu kumi€1,267.61
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumaattinen | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 lbHarmaaTäysin koottu hitsattu teräs19.5 "48 "24 "12 "Pneumaattinen€853.55
LITTLE GIANT CH-3060-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb Pneumaattinen | AG7AZZ 49Y504 CH-3060-X3-12P2000 lbHarmaaTäysin koottu hitsattu teräs19.5 "60 "30 "12 "Pneumaattinen€1,220.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Wagon Truck Solid Deck 48x24 pneumaattinen pyörä
€1,026.05 / yksikkö