LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Irrotettava Drop-Gate Truck 2000 Lb. | AG7AZJ 49Y489

LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Irrotettava pudotettava kuorma-auto 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7AZJ Malli: CARD-2448-8PYRistiviite: 49Y489

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,593.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava Drop-Gate-kuorma-auto
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Verkkokoko3/4" x 1-1/2"
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT CARD-3048-8PY Irrotettava pudotusportti 2000 Lb. | AG7AZL 49Y491 KORTTI-3048-8PY30 "30 "€1,292.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT CARD-2448-8PY Irrotettava pudotettava kuorma-auto 2000 Lb.
€1,593.99 / yksikkö