ALLEGRO SAFETY A-1500EX-sarjan hengitysilmapumput


Suodattaa
Väri: Harmaa , Käyttömäärä: Jatkuva maksu , Virtausnopeus: 0 - 15 CFM , Korkeus: 15 " , HP: 1 1/2 hv , Pituus: 27 " , Materiaali: Jäykkä metalli , Moottorijohdon pituus: 25 ft. , vaihe: 1 , Painealue: 2 - 12 psi , Pumppulentoyhtiön pituus: 100 ft. , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Pumpun tyyppi: Öljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen , Temp. Alue: 32 astetta 104 asteeseen. F , Tyyppi: Pyörivä siipi , Leveys: 10 "
TyyliMalliMoottorin virtaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin kierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A
9833-E
8.4ATäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1425 RPM110/220V AC€5,044.77
A
9833
16 / 8 AXPFC1725 RPM115/230V AC€5,257.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?