LITTLE GIANT AFPB-2448-5PY Mobile Tool Truck A-runko 48 x 24 | AA8LGU 19C143

LITTLE GIANT AFPB-2448-5PY Mobile Tool Truck A-runko 48 x 24

Varastossa
Tuote: AA8LGU Malli: AFPB-2448-5PYRistiviite: 19C143

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Pegboard Frame Truck
Pyörä Dia.6"
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT AFPB-2436-5PY Mobile Tool Truck A-runko 36 x 24 | AA8LGT 19C142 AFPB-2436-5PY36 "36 "€1,106.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT AFPB-2448-5PY Mobile Tool Truck A-runko 48 x 24
€1,467.34 / yksikkö