LITTLE GIANT AF-SHELF-9-LU Säädettävä lokero 9 tuuman pituus 3 tuuman korkeus | AA8PDN 19G729

LITTLE GIANT AF-SHELF-9-LU Säädettävä lokero 9 tuuman pituus 3 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA8PDN Malli: AF-SHELF-9-LURistiviite: 19G729

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlatform-autohylly
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT AF-SHELF-9 Säädettävä lokero 9 tuuman pituus 36 tuuman leveys | AA8PDM 19G728 AF-Hylly-93"9"€173.24
LITTLE GIANT AF-SHELF-15 Säädettävä lokero 15 tuuman pituus 36 tuuman korkeus | AA8PDP 19G730 AF-Hylly-156"15 "€287.32
LITTLE GIANT AF-SHELF-15-LU Säädettävä lokero 15 tuuman pituus 6 tuuman korkeus | AA8PDQ 19G731 AF-HYLLY-15-LU6"15 "€333.81
LITTLE GIANT AF-SHELF-FLUSH Säädettävä lokero 15 tuuman pituinen teräs | AA8PDR 19G732 AF-HYLLYHUOLTO-15 "€253.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT AF-SHELF-9-LU Säädettävä lokero 9 tuuman pituus 3 tuuman korkeus
€175.34 / yksikkö