LITTLE GIANT AF-SHELF-15 Säädettävä lokero 15 tuuman pituus 36 tuuman korkeus | AA8PDP 19G730

LITTLE GIANT AF-SHELF-15 Säädettävä lokero 15 tuuman pituus 36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA8PDP Malli: AF-SHELF-15Ristiviite: 19G730

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlatform-autohylly
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT AF-SHELF-9 Säädettävä lokero 9 tuuman pituus 36 tuuman leveys | AA8PDM 19G728 AF-Hylly-93"9"€173.24
LITTLE GIANT AF-SHELF-9-LU Säädettävä lokero 9 tuuman pituus 3 tuuman korkeus | AA8PDN 19G729 AF-HYLLY-9-LU3"9"€175.34
LITTLE GIANT AF-SHELF-15-LU Säädettävä lokero 15 tuuman pituus 6 tuuman korkeus | AA8PDQ 19G731 AF-HYLLY-15-LU6"15 "€333.81
LITTLE GIANT AF-SHELF-FLUSH Säädettävä lokero 15 tuuman pituinen teräs | AA8PDR 19G732 AF-HYLLYHUOLTO-15 "€253.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT AF-SHELF-15 Säädettävä lokero 15 tuuman pituus 36 tuuman korkeus
€287.32 / yksikkö