LITTLE GIANT 559183 uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 467 jalkaa Max. Pää | CR9QLM 794KT1

LITTLE GIANT 559183 Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 467 jalkaa Max. Pää

Varastossa
Tuote: CR9QLM Malli: 559183Ristiviite: 794KT1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,484.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 559183 Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 1 1/2 hv, 230 VAC, 10.6 A, 467 jalkaa Max. Pää
€3,484.77 / yksikkö