LISTA XSNW0600-0202BB Kaapin alusta Yksi laatikko kirkkaan sininen | AC7WHF 38X773

LISTA XSNW0600-0202BB Kaappi Jalusta Yksi laatikko Kirkkaansininen

Varastossa
Tuote: AC7WHF Malli: XSNW0600-0202BBRistiviite: 38X773

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,134.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen työpöytäkaappi
VäriKirkas sininen
Syvyys28.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus33.5 "
MateriaaliTeräs, PVC
Leveys16.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LISTA XSWBHC150-1BB Ripustettava kaappi Yksi laatikko kirkkaan sininen | AC7WHG 38X776 XSWBHC150-1BBTeräs€338.30
LISTA XSNW0600-0501BB Kaappialusta (5) laatikko Kirkkaan sininen | AC7WHH 38X779 XSNW0600-0501BBTeräs€1,853.03
LISTA XSMP0600-0402BB Kaappialusta (4) laatikko Kirkkaan sininen | AC7WHJ 38X782 XSMP0600-0402BBTeräs€1,878.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSNW0600-0202BB Kaappi Jalusta Yksi laatikko Kirkkaansininen
€1,134.38 / yksikkö