LISTA XSMP0600-0402BB Kaappialusta (4) laatikko Kirkkaan sininen | AC7WHJ 38X782

LISTA XSMP0600-0402BB Kaappijalusta (4) laatikko Kirkkaansininen

Varastossa
Tuote: AC7WHJ Malli: XSMP0600-0402BBRistiviite: 38X782

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,878.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen työpöytäkaappi
VäriKirkas sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LISTA XSNW0600-0202BB Kaapin alusta Yksi laatikko kirkkaan sininen | AC7WHF 38X773 XSNW0600-0202BBTeräs, PVC€1,134.38
LISTA XSWBHC150-1BB Ripustettava kaappi Yksi laatikko kirkkaan sininen | AC7WHG 38X776 XSWBHC150-1BBTeräs€338.30
LISTA XSNW0600-0501BB Kaappialusta (5) laatikko Kirkkaan sininen | AC7WHH 38X779 XSNW0600-0501BBTeräs€1,853.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSMP0600-0402BB Kaappijalusta (4) laatikko Kirkkaansininen
€1,878.23 / yksikkö