LISTA XSWBHC150-1BB Ripustettava kaappi Yksi laatikko kirkkaan sininen | AC7WHG 38X776

LISTA XSWBHC150-1BB riippukaappi, yksi laatikko, kirkkaan sininen

Varastossa
Tuote: AC7WHG Malli: XSWBHC150-1BBRistiviite: 38X776

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen työpöytäkaappi
VäriKirkas sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LISTA XSNW0600-0202BB Kaapin alusta Yksi laatikko kirkkaan sininen | AC7WHF 38X773 XSNW0600-0202BBTeräs, PVC€1,119.85
LISTA XSNW0600-0501BB Kaappialusta (5) laatikko Kirkkaan sininen | AC7WHH 38X779 XSNW0600-0501BBTeräs€1,679.20
LISTA XSMP0600-0402BB Kaappialusta (4) laatikko Kirkkaan sininen | AC7WHJ 38X782 XSMP0600-0402BBTeräs€1,854.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSWBHC150-1BB riippukaappi, yksi laatikko, kirkkaan sininen
€334.46 / yksikkö