Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LISTA 12.880 valettu työkalupidike 30 kartiomuovia AD7GBH 4EEE1

LISTA 12.880 Valettu työkalun pidike 30 kartio muovia

Varastossa
Tuote: AD7GBH Malli: 12.880Ristiviite: 4EEE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu työkalunpidike
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LISTA 12.875 valettu työkalupidike 50 kartiomuovi | AD7GBK 4EEE3 12.875€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA 12.880 Valettu työkalun pidike 30 kartio muovia
€30.99 / yksikkö