LIQUATITE LA / LT-18x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 tuuman 25 jalkaa harmaa | AC9CDX 3FKV9

LIQUATITE LA/LT-18x25 GRY putki, nestetiivis 3 tuumaa 25 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC9CDX Malli: LA/LT-18x25 GRYRistiviite: 3FKV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde10 "
VäriHarmaa
Putken koko3"
YdinmateriaaliKuumasinkitty teräs
Sisällä Dia.3.07 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus25ft.
Dia ulkopuolella.3.46 "
Temp. alue-4 - 140 F
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)125.73
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/8 - 1-1 / 4 tuuman kauppakoot ovat neliön lukon muotoisia ja sisältävät integroidun kuparisidosnauhan, joka on suljettu kierteisiin koko niiden pituudelta, 1-1 / 2 - 4 tuuman kauppa koot on suunniteltu täysin lukituksella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiHinta
LIQUATITE LA-10x50 GRY Joustava kanava Nestetiivis 3 / 8in 50 jalkaa | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 - 140 astettaNestetiivis, teräsydin€139.11
LIQUATITE LA-10x100 GRY Conduit Nestetiivis 3/8 tuuman 100 jalkaa AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 - 140 astettaNestetiivis, teräsydin€254.66
LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 25ft Grey -4-140f | AC9CDM 3FKT7 LA-10x25 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "-4 - 140 astettaNestemäinen€84.16
LIQUATITE LA-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 500ft harmaa | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 - 140 astettaNestemäinen€1,094.98
LIQUATITE LA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 25 jalkaa harmaa -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 - 140 astettaNestemäinen€88.99
LIQUATITE LA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 500 jalkaa harmaa | AC9CDQ 3FKV1 LA-11x500 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "-4 - 140 astettaNestemäinen€1,436.23
LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Harmaa -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25 HARMAA4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 - 140 astettaNestemäinen€147.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LA/LT-18x25 GRY putki, nestetiivis 3 tuumaa 25 jalkaa harmaa
€697.62 / yksikkö