LIQUATITE LA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 500 jalkaa harmaa | AC9CDQ 3FKV1

LIQUATITE LA-11x500 GRY putki, nestetiivis, 1/2 tuuman 500 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC9CDQ Malli: LA-11x500 GRYRistiviite: 3FKV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,436.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde3"
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliKuumasinkitty teräs
Sisällä Dia.0.622 "
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus500ft.
Dia ulkopuolella.0.82 "
Temp. alue-4 - 140 astetta
TyyppiNestemäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3/8 - 1-1 / 4 tuuman kauppakoot ovat neliön lukon muotoisia ja sisältävät integroidun kuparisidosnauhan, joka on suljettu kierteisiin koko niiden pituudelta, 1-1 / 2 - 4 tuuman kauppa koot on suunniteltu täysin lukituksella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiHinta
LIQUATITE LA-10x50 GRY Joustava kanava Nestetiivis 3 / 8in 50 jalkaa | AB4LHM 1YPF5 LA-10x50 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "50ft.0.71 "-4 - 140 astettaNestetiivis, teräsydin€139.11
LIQUATITE LA-10x100 GRY Conduit Nestetiivis 3/8 tuuman 100 jalkaa AB4LHN 1YPF6 LA-10x100 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "100ft.0.711 "-4 - 140 astettaNestetiivis, teräsydin€254.66
LIQUATITE LA-10x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 25ft Grey -4-140f | AC9CDM 3FKT7 LA-10x25 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "25ft.0.69 "-4 - 140 astettaNestemäinen€84.16
LIQUATITE LA-10x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 8in 500ft harmaa | AC9CDN 3FKT8 LA-10x500 HARMAA2"3 / 8 "0.484 "500ft.0.69 "-4 - 140 astettaNestemäinen€1,094.98
LIQUATITE LA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 tuumaa 25 jalkaa harmaa -4-140f | AC9CDP 3FKT9 LA-11x25 HARMAA3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "-4 - 140 astettaNestemäinen€88.99
LIQUATITE LA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Harmaa -4-140f | AC9CDR 3FKV2 LA-12x25 HARMAA4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "-4 - 140 astettaNestemäinen€147.24
LIQUATITE LA-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 500ft harmaa | AC9CDT 3FKV3 LA-12x500 HARMAA4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "-4 - 140 astettaNestemäinen€2,138.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE LA-11x500 GRY putki, nestetiivis, 1/2 tuuman 500 jalkaa harmaa
€1,436.23 / yksikkö