LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 tuuman 100 jalkaa AA7UYJ 16R013

LIQUATITE ATX-12x100 BLK putki, nestetiivis, 3/4 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UYJ Malli: ATX-12x100 BLKRistiviite: 16R013

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,184.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2.5 "
VäriMusta
Putken koko3 / 4 "
YdinmateriaaliKorroosionkestävä joustava teräs
Sisällä Dia.0.820 "
Takin materiaaliTermoplastinen kumi
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.1.03 "
Temp. alue-76 - 302 astetta F
TyyppiÄärimmäinen lämpötila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5325
Laivan korkeus (cm)52.71
Laivan pituus (cm)51.75
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila. Lämpömuovautuvassa kumitakissa hyödynnetään tavallisen LT-ytimen joustavuutta, ja lämpötilan äärimmäisyydet eivät käytännössä vaikuta siihen eikä sisällä halogeeneja. Materiaalin syttyvyysluokka on UL 94-HB ja se on UV-stabiloitu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Tiukka 3/8 tuuman 50 jalan neste AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€587.59
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Nesteputki Tiukka 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€250.71
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Tiiviisti suljettu neste 1/2 tuumaa 50 jalkaa AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€488.15
LIQUATITE ATX-11x100 BLK joustava nestetiivis putki, UV-stabilisoitu, UL 94-HB listattu | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€971.88
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Nesteputki Tiukka 3/4 tuumaa 25 jalkaa | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€322.09
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 tuuman 50 jalkaa AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€620.29
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Tiukka neste 1 tuuma 25 jalkaa AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "€511.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE ATX-12x100 BLK putki, nestetiivis, 3/4 tuumaa 100 jalkaa
€1,184.74 / yksikkö