LIQUATITE ATX-11x100 BLK joustava nestetiivis putki, UV-stabilisoitu, UL 94-HB listattu | AA7UYF 16R010

LIQUATITE ATX-11x100 BLK joustava nestetiivis putki, UV-stabiloitu, UL 94-HB -listattu

Varastossa
Tuote: AA7UYF Malli: ATX-11x100 BLKRistiviite: 16R010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nestetiivis putki
Taivuta säde2"
VäriMusta
Putken koko1 / 2 "
YdinmateriaaliKorroosionkestävä joustava teräs
Sisällä Dia.0.622 "
Takin materiaaliTermoplastinen kumi
Pituus100ft.
Dia ulkopuolella.0.82 "
Temp. alue-76 - 302 astetta F
TyyppiÄärimmäinen lämpötila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.315
Laivan korkeus (cm)44.77
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liquatite ATX-11x100 BLK joustava nestetiivis putki, joka on suunniteltu peittämään kaapeleita, jotka tarvitsevat suojaa kosteudelta
    • Ominaisuudet pinnoitettu teräsrakenne vähentää hapettumisreaktioita paljailla pinnoilla ja joustava kestomuovikumi takaa öljyn ja mietojen happojen kestävyyden
    • UV stabiloitu estämään UV-valojen pitkäaikainen hajoaminen
    • Kestää lämpötiloja välillä -76 - 302 Fahrenheit-astetta
    • Tarjoaa joustavan tiivistetyn profiilin neliömäisen ja täysin lukittuneen sisäosan ansiosta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädePutken kokoSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Tiukka 3/8 tuuman 50 jalan neste AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "€587.59
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Nesteputki Tiukka 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "€250.71
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Tiiviisti suljettu neste 1/2 tuumaa 50 jalkaa AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€488.15
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Nesteputki Tiukka 3/4 tuumaa 25 jalkaa | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€322.09
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 tuuman 50 jalkaa AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "€620.29
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 tuuman 100 jalkaa AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,184.74
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Tiukka neste 1 tuuma 25 jalkaa AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "€511.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIQUATITE ATX-11x100 BLK joustava nestetiivis putki, UV-stabiloitu, UL 94-HB -listattu
€971.88 / yksikkö