LINEMASTER T-91-SWANO3S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDV 1AGP6

LINEMASTER T-91-SWANO3S kevyt jalkakytkin, hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AA8VDV Malli: T-91-SWANO3SRistiviite: 1AGP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriRuostumaton teräs
YhteydenottolomakeSPDT-NRO
Johdon pituus8ft.
Johtotyyppi18/3
Nykyinen arvostelu3
Syvyys55 / 64 "
Pituus3.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-luokitus1,4X, 6,6P
Jännitearvot125 VAC
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriYhteydenottolomakeMateriaaliNEMA-luokitusJännitearvotLeveysJohdon pituusHinta
LINEMASTER 491-SC36MP kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "MustaSPDT-NROTeräs1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER 81SH12 Kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "MustaSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-SC3 kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "MustaSPDT-NROTeräs1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "MustaSPDTTeräs1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "MustaSPDTTeräs1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€40.83
LINEMASTER 72 Kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD6RUQ 4A714 724.75 "Musta(2) SPDTSinkkimetallivalurauta1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12
LINEMASTER 41SH12 kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "MustaSPDTTeräs4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER T-91-SWANO3S kevyt jalkakytkin, hetkellinen toiminta
€258.17 / yksikkö