Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEMASTER T-91-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TTH 2W810

LINEMASTER T-91-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AC3TTH Malli: T-91-SRistiviite: 2W810

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15
Syvyys1"
HP1/2
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys2 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriYhteydenottolomakeMateriaaliNEMA-luokitusJännitearvotLeveysJohdon pituusHinta
LINEMASTER 491-SC36MP kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "MustaSPDT-NROTeräs1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER T-91-SWANO3S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Ruostumaton teräsSPDT-NRORuostumaton teräs1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 81SH12 Kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "MustaSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€126.58
LINEMASTER 491-SC3 kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "MustaSPDT-NROTeräs1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "MustaSPDTTeräs1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER 72 Kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD6RUQ 4A714 724.75 "Musta(2) SPDTSinkkimetallivalurauta1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12
LINEMASTER 41SH12 kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "MustaSPDTTeräs4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER T-91-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta
€40.83 / yksikkö