LINEMASTER 81SH12 Kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDW 1AGP7

LINEMASTER 81SH12 kevyt jalkakytkin, hetkellinen toiminta

Varastossa
Tuote: AA8VDW Malli: 81SH12Ristiviite: 1AGP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu20
Syvyys1.25 "
HP(1) / (2)
Pituus2.75 "
MateriaaliPVC
NEMA-luokitus1
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriYhteydenottolomakeMateriaaliNEMA-luokitusJännitearvotLeveysJohdon pituusHinta
LINEMASTER 491-SC36MP kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "MustaSPDT-NROTeräs1125 / 250 VAC2.5 "6ft.€120.99
LINEMASTER T-91-SWANO3S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Ruostumaton teräsSPDT-NRORuostumaton teräs1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.€258.17
LINEMASTER 491-SC3 kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "MustaSPDT-NROTeräs1125 VAC2.5 "8ft.€141.25
LINEMASTER 491-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "MustaSPDTTeräs1125 / 250 VAC2.5 "-€73.76
LINEMASTER T-91-S kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "MustaSPDTTeräs1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€40.83
LINEMASTER 72 Kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AD6RUQ 4A714 724.75 "Musta(2) SPDTSinkkimetallivalurauta1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€110.12
LINEMASTER 41SH12 kevyt jalkakytkin hetkellinen toiminta | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "MustaSPDTTeräs4125 / 250 VAC2.75 "10ft.€155.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER 81SH12 kevyt jalkakytkin, hetkellinen toiminta
€126.58 / yksikkö