LINEMASTER T-91-SC3-A Kevyt jalkakytkin, 125VAC, 15A Nykyinen teho, 1/2 hv | CH6RPX 2A191

LINEMASTER T-91-SC3-A kevyt jalkakytkin, 125 VAC, 15 A virtateho, 1/2 hv

Tuote: CH6RPX Malli: T-91-SC3-ARistiviite: 2A191
€78.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt jalkakytkin
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPDT-NRO
Johdon pituus8 ft.
Johtotyyppi14/3
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys1"
HP1/2
Pituus3 1 / 2 "
NEMA-luokitus1
Jännitearvot125V AC
Leveys2 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEMASTER T-91-SC3-A kevyt jalkakytkin, 125 VAC, 15 A virtateho, 1/2 hv
€78.03 / yksikkö