WESTWARD 4KTV7 -osien aluslevy siirrettävä 20 gallonaa L 28 23/64 | AD8KRQ

WESTWARD 4KTV7 osien pesukone Mobile 20 gallonaa L 28 23/64

Varastossa
Tuote: AD8KRQ Malli: 4KTV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenJauhemaalattu 20-mittariteräs
Kantavuus50 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)7-7/8
Kokonaiskorkeus34.25 "
Kokonaispituus28 13 / 64 "
kokonaisleveys19 "
Pumpun koko0.058HP, 316GPH @ 1 / 3Ft
säiliön tilavuus20 gal.
Tank korkeus7-7 / 8 tuumaa
Säiliön pituus29-3 / 4 tuumaa
Säiliön leveys20-1 / 2 tuumaa
TyyppiPuhelinnumero
Jännite120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiJänniteHinta
WESTWARD 4KTV9 Osat Aluslevy 3-1 / 2 Gal | AD8KRT 4KTV9Jauhemaalattu 20-mittariteräs29.1 paunaa9"17 "13.5 "Penkki120V / 60Hz€131.92
WESTWARD 35MT16 Osat Aluslevy 40 gallonaa 200 lb Kapasiteetti | AH4VUL 35MT16Teräs2003544.7521.5vesi-120€640.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KTV7 osien pesukone Mobile 20 gallonaa L 28 23/64
€423.87 / yksikkö