FOSTORIA FHK-1 Ostoskori 38 tuumaa H 16 tuumaa leveys | AD7FBP 4E527

FOSTORIA FHK-1 Cart 38 tuumaa K 16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD7FBP Malli: FHK-1Ristiviite: 4E527

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA FHK-1 Cart 38 tuumaa K 16 tuumaa leveys
€192.64 / yksikkö