Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN G120 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 4800 Psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN G120 ilmarasvapistooli, yksilaukaisu 4800 psi

Varastossa
Tuote: AF2NMN Malli: G120Ristiviite: 6WA99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rasvapistooli
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
RasvatyyppiJopa NLGI-luokan 2 rasvat mukaan lukien
Maks. Käyttö PSI4800
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos26
Työkalun pituus16.5 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (40-120 psi)
    • Yhden kuvan / jatkuva kuva (yhden kuvan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttö PSITyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
LINCOLN 1162 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Teräs€205.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN G120 ilmarasvapistooli, yksilaukaisu 4800 psi
€93.83 / yksikkö