Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN 1162 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5

LINCOLN 1162 ilmarasvapistooli, yksilaukaus 6000 psi

Varastossa
Tuote: AB9WCQ Malli: 1162Ristiviite: 2FRU5
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
€205.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rasvapistooli
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPS
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
RasvatyyppiJopa NLGI-luokan 2 rasvat mukaan lukien
Letkun pituus30 "
Maks. Käyttö PSI6000
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Putken pituus1-1 / 2 "
Työkalun pituus17 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.538
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (40-150 psi)
    • Painesuhde (40: 1)
    • Yhden kuvan / jatkuva kuva (yhden kuvan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Käyttö PSITyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
LINCOLN G120 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 4800 Psi | AF2NMN 6WA99 G120480016.5 "Ruostumaton teräs€93.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 1162 ilmarasvapistooli, yksilaukaus 6000 psi
€205.30 / yksikkö