Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAG BEARINGS 7316-B-MP-UA Angular Contact Ball Bearing, 1 Row, 40 Degree, Open, Brass Cage, 80 mm Bore | CP4WGE 4YWH7

FAG BEARINGS 7316-B-MP-UA kulmakosketinkuulalaakeri, 1 rivi, 40 astetta, avoin, messinkihäkki, reikä 80 mm

Varastossa
Tuote: CP4WGE Malli: 7316-B-MP-UARistiviite: 4YWH7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.158
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.Staattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusHinta
FAG-LAAKERIT 3208-BD Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N€29.47
KIINNITYSLAAKERIT 3208-BD-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs51,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3209-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs50,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD kulmikosketinkuulalaakeri 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
FAG-LAAKERIT 3210-BD-C3 Kulmakontaktinen kuulalaakeri 7800 rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 - 392 astetta F30.2mmTeräs53,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Kulmakontaktikuulalaakeri 18400 rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akryylinitriilibutadieenielastomeeri315mm10,400 N-68 - 248 astetta F19mmLasikuituvahvisteinen polyamidi17,000 N-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 3303-BD-2HRS-TVH Kulmakontaktinen kuulalaakeri 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkryylinitriilibutadieenielastomeeri317mm13,100 N-68 - 248 astetta F22.5mmLasikuituvahvisteinen polyamidi22,500 N-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 7316-B-MP-UA kulmakosketinkuulalaakeri, 1 rivi, 40 astetta, avoin, messinkihäkki, reikä 80 mm
€181.06 / yksikkö