LINCOLN 83753 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4

LINCOLN 83753 Letkukela General Industrial 300 Psi

Varastossa
Tuote: AD2BLM Malli: 83753Ristiviite: 3MJK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkun ulostulo (tuumaa)1 / 4 "NPT
Salpa8-asentoinen, itselukittuva
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus22 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys9"
Kelan sisääntulo1/4 "(M) NPT
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta
LINCOLN 83754 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6 837541/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€412.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 83753 Letkukela General Industrial 300 Psi
€405.05 / yksikkö