LINCOLN 83754 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6

LINCOLN 83754 Letkukela General Industrial 300 Psi

Varastossa
Tuote: AD2BLN Malli: 83754Ristiviite: 3MJK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkun ulostulo (tuumaa)1 / 2 "NPT
Salpa8-asentoinen, itselukittuva
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus22 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys9"
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.058
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta
LINCOLN 83753 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4 837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT€405.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 83754 Letkukela General Industrial 300 Psi
€412.51 / yksikkö