LINCOLN ELECTRIC K2636-1 Trailer Jack Stand -turvaketjupyörät | AA4AHA 12C018

LINCOLN ELECTRIC K2636-1 Perävaununostimen turvaketjun pyörät

Tuote: AA4AHA Malli: K2636-1Ristiviite: 12C018
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,839.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräperävaunu
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.4
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8716390030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matala heilutus, korkeaviskositeettiset pyöränlaakerit ja korkea paine, matala huuhtelurasva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2636-1 Perävaununostimen turvaketjun pyörät
€4,839.96 / yksikkö