KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360 Full Dome Mirror 18in. Akryyli | AF4UNP 9KG62

SEE ALL INDUSTRIES PV18-360 Täyskupuinen peili 18 tuumaa. Akryyli

Varastossa
Tuote: AF4UNP Malli: PV18-360Ristiviite: 9KG62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyskuppipeili
Noin Katseluetäisyys0
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija18 "
Dome korkeus8"
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaeräLens MaterialVanteen tyyppiHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360 Full Dome Mirror 26in. Akryyli | AC3WDW 2WZA5 PV26-360400 ft.Johdin26 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€126.67
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX32-360 Full Dome Mirror 32in. Polykarbonaatti | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Johdin32 "TäyskuppipeilipolykarbonaattiAkryyli€376.62
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360 Gt: n Full Dome Mirror 32in. Akryyli | AD2ALC 3LYY7 PV32-360 Gt450 ft.Galvanisoitu teräs32 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€685.87
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360GB Full Dome Mirror 26in Akryyli | AD2APZ 3LZD7 PV26-360 Gt400 ft.Galvanisoitu teräs26 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€478.37
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360GB Full Dome Mirror 36in. Akryyli | AD2AQB 3LZE1 PV36-360 Gt400 ft.Galvanisoitu teräs36 "TäyskuppipeiliAkryyliAkryyli€586.68
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Mirror 24 Inch Akryyli | AD3FEK 3YRL4 PVT-BAR2X2350 ft.Akryyli22 "T-Bar Dome -turvapeiliAkryyliAkryyli€162.25
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET ONV-360-18-PC Full Dome Mirror 18 tuuman polykarbonaatti | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 sq ft.Ei takaisin18 "Täyskuppipeilipolykarbonaattipolykarbonaatti€212.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV18-360 Täyskupuinen peili 18 tuumaa. Akryyli
€131.70 / yksikkö