NOSTOTUOTTEET LPT3W-025-36 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 2500 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYB

LIFT PRODUCTS LPT3W-025-36 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YYB Malli: LPT3W-025-36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,559.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko34.75 "x 48"
Koko2500 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko60 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 375.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-025-36 Saksinostopöytä, vakio, 2500 lbs, kapasiteetti, 43 tuumaa, maksimikorkeus | CE8YXA LPT-025-3624 "x 48"48 "x 72"€5,194.64
NOSTOTUOTTEET LPT4W-025-36 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 2500 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZA LPT4W-025-3646.75 "x 48"72 "x 72"€7,707.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT3W-025-36 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€6,559.16 / yksikkö