NOSTOTUOTTEET LPT-025-36 Saksinostopöytä, vakio, 2500 lbs, kapasiteetti, 43 tuumaa, maksimikorkeus | CE8YXA

LIFT PRODUCTS LPT-025-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXA Malli: LPT-025-36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,194.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko2500 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko48 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 312.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-025-36 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 2500 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYB LPT3W-025-3634.75 "x 48"60 "x 72"€6,559.16
NOSTOTUOTTEET LPT4W-025-36 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 2500 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZA LPT4W-025-3646.75 "x 48"72 "x 72"€7,707.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-025-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€5,194.64 / yksikkö