3M Kangasnauha, 1 tuuma


Suodattaa
Hioma tyyppi: Päällystetty , Arbor Hole: 1 / 8 " , Taustamateriaali: Kangas , Kasvojen leveys: 1" , Sisäläpimitta: NF , Pituus: 1 1 / 2 "
TyyliMalliHioma-aineHalkaisijasisuMaks. KierroslukuVarren tyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
60440200826
Alumiinioksidi3 / 4 "8024,000 RPM-3 / 4 "€1.12
B
60440200867
Alumiinioksidi3 / 4 "10017,000 RPM-1"€1.12
C
60440200990
Alumiinioksidi1"60--1"€1.89
D
747D
Keraaminen2"12011,000 RPM-1"€2.32
E
747D
Keraaminen1"60--1"€1.84
F
747D
Keraaminen1"12018,000 RPM-1"€1.76
G
747D
Keraaminen1"6030,000 RPMSuoraan1"€21.26
G
747D
Keraaminen1-1 / 2 "6030,000 RPMkierteitetyt1"€26.96
H
747D
Keraaminen1 / 2 "6015,000 RPM-1"€1.71
I
747D
Keraaminen3"607,000 RPM-1"€2.32
D
747D
Keraaminen2"8011,000 RPM-1"€2.32
J
747D
Keraaminen1 / 2 "6024,000 RPM--€3.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?