Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G432 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc Musta | AC4NWT

DAYTON 30G432 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc musta

Varastossa
Tuote: AC4NWT Malli: 30G432

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€139.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
KehysKromattu sinkitty painevalu
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiEi suojaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaaliMateriaaliNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G430 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AC4NWQ 30G430Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Ei suojaa€139.91
DAYTON 30G431 Valaisematon painike 30mm 1no/1nc vihreä | AC4NWR 30G431Kromattu sinkitty painevaluVihreä1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Ei suojaa€139.91
DAYTON 30G433 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AC4NWU 30G433Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuovi4, 4X, 13Ei suojaa€106.68
DAYTON 30G437 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AC4NWY 30G437Kromattu sinkitty painevalupunainen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Täysi vartija€138.93
DAYTON 30G438 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc vihreä | AC4NWZ 30G438Kromattu sinkitty painevaluVihreä1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Täysi vartija€138.93
DAYTON 30G439 Valaisematon painonappi 30mm 1no / 1nc | AC4NXA 30G439Kromattu sinkitty painevaluYleismaailmallinen1NO / 1NCMetalliMetalli4, 13Täysi vartija€112.04
DAYTON 30G440 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc punainen | AC4NXB 30G440Muovipunainen1NO / 1NCMuoviMuovi4, 4X, 13Täysi vartija€89.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G432 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc musta
€139.91 / yksikkö