Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL UU2802TX8 Web-sidontateräs Unilink L8ft 6400lb W2in | AC7NKE 38R784

LIFT-ALL UU2802TX8 Web Sling Steel Unilink L8ft 6400lb W2in

Varastossa
Tuote: AC7NKE Malli: UU2802TX8Ristiviite: 38R784

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti12,800 lb
Tukijalkakapasiteetti5000 lb
VäriHopea
Pituus8ft.
MateriaaliTuff-Edge
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi U
Rintareppu tyyppiUnilink (teräs)
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti6400 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys2"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
LIFT-ALL UU2802TX10 Web-sidontateräs Unilink L10ft 6400lb W2in | AC7NJM 38R768 UU2802TX1012,800 lb5000 lb10ft.6400 lb2"€262.88
LIFT-ALL UU2802TX11 Web-sidontateräs Unilink L11ft 6400lb W2in | AC7NJN 38R769 UU2802TX1112,800 lb5000 lb11ft.6400 lb2"€284.42
LIFT-ALL UU2802TX12 Web-sidontateräs Unilink L12ft 6400lb W2in | AC7NJP 38R770 UU2802TX1212,800 lb5000 lb12ft.6400 lb2"€320.78
LIFT-ALL UU2802TX13 Web-sidontateräs Unilink L13ft 6400lb W2in | AC7NJQ 38R771 UU2802TX1312,800 lb5000 lb13ft.6400 lb2"€345.45
LIFT-ALL UU2802TX14 Web-sidontateräs Unilink L14ft 6400lb W2in | AC7NJR 38R772 UU2802TX1412,800 lb5000 lb14ft.6400 lb2"€352.37
LIFT-ALL UU2802TX15 Web-sidontateräs Unilink L15ft 6400lb W2in | AC7NJT 38R773 UU2802TX1512,800 lb5000 lb15ft.6400 lb2"€368.16
NOSTAA KAIKKI UU2802TX16 Verkkosilmukka Teräs Unilink L16ft 6400lb W2in | AC7NJU 38R774 UU2802TX1612,800 lb5000 lb16ft.6400 lb2"€384.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL UU2802TX8 Web Sling Steel Unilink L8ft 6400lb W2in
€239.39 / yksikkö