ABILITY ONE 7220-01-582-6242 Walk-off-matto harmaa 4 x 6 jalkaa | AA4YEE 13J103

ABILITY ONE 7220-01-582-6242 Kävelymatto harmaa 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4YEE Malli: 7220-01-582-6242Ristiviite: 13J103

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWalk-off-matto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSpagettipino
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliVinyyli
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5195
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5705002030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPintamateriaaliTaustamateriaaliVäriPaksuusLeveysSisällä ulkonaPituusMaton pintakuvioHinta
ABILITY ONE 7220-01-582-6247 Walk-off -matto musta 2 jalkaa x 32 tuumaa | AA4YDW 13J094 7220-01-582-6247KumiKumiMusta5 / 8 "2ft.ulko-32 "Sormenpää€135.38
ABILITY ONE 7220-01-582-6248 Walk-off -matto musta 3 x 6 jalkaa | AA4YDX 13J095 7220-01-582-6248KumiKumiMusta5 / 8 "3ft.ulko-6"Sormenpää€340.63
ABILITY ONE 7220-01-582-6244 Walk-off -matto musta 2 jalkaa x 32 tuumaa | AA4YEA 13J098 7220-01-582-6244KumiKumiMusta5 / 8 "2ft.ulko-32 "Sormenpää€95.93
ABILITY ONE 7220-01-582-6243 Walk-off -matto musta 3 x 6 jalkaa | AA4YEB 13J099 7220-01-582-6243KumiKumiMusta5 / 8 "3ft.ulko-6"Sormenpää€257.68
ABILITY ONE 7220-01-582-6241 Walk-off -matto musta 3 x 5 jalkaa | AA4YEC 13J101 7220-01-582-6241polypropeeniVinyyliMusta1 / 2 "3ft.sisä-5ft.Spagettipino€310.20
ABILITY ONE 7220-01-582-6240 Kävelymatto musta 4 x 6 jalkaa | AA4YED 13J102 7220-01-582-6240polypropeeniVinyyliMusta1 / 2 "4ft.sisä-6"Spagettipino€550.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-582-6242 Kävelymatto harmaa 4 x 6 jalkaa
€430.83 / yksikkö