Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS1802TX20 -hihnapyörän palautusnopeus 5300 lb | AB8WGN 2A182

LIFT-ALL TS1802TX20 hihnalla ajoneuvon palautus, mitoitettu 5300 lb

Varastossa
Tuote: AB8WGN Malli: TS1802TX20Ristiviite: 2A182

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon palautushihna
Murtolujuus16,000 lb
VäriHopea
Pituus20ft.
Nimellisteho5300 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reunalangat (polymeeri, nailon)
    • Verkon vetolujuus (20,000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusPituusHinta
LIFT-ALL TS2802TX30 -hihna-ajoneuvon palautusnopeus, nimellinen 10700lb | AE7QUW 6A264 TS2802TX3032,000 lb30ft.€206.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS1802TX20 hihnalla ajoneuvon palautus, mitoitettu 5300 lb
€87.94 / yksikkö