Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS1802NX20 Vetokoukku Nylon 1600 Lb 2 Tuumaa x 20 Jalkaa | AC9XZT 3LJE1

LIFT-ALL TS1802NX20 Hinaushihna Nylon 1600 Lb 2 tuumaa x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9XZT Malli: TS1802NX20Ristiviite: 3LJE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Pituus20ft.
MateriaaliNylon
Nimellisteho2700 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL TS1802NX30 Vetokoukku Nylon 1600 Lb 2 Tuumaa x 30 Jalkaa | AC9XZV 3LJE3 TS1802NX3030ft.€118.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS1802NX20 Hinaushihna Nylon 1600 Lb 2 tuumaa x 20 jalkaa
€94.15 / yksikkö