Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS1802NX30 Vetokoukku Nylon 1600 Lb 2 Tuumaa x 30 Jalkaa | AC9XZV 3LJE3

LIFT-ALL TS1802NX30 Hinaushihna Nylon 1600 Lb 2 tuumaa x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9XZV Malli: TS1802NX30Ristiviite: 3LJE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Pituus30ft.
MateriaaliNylon
Nimellisteho1600 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL TS1802NX20 Vetokoukku Nylon 1600 Lb 2 Tuumaa x 20 Jalkaa | AC9XZT 3LJE1 TS1802NX2020ft.€94.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS1802NX30 Hinaushihna Nylon 1600 Lb 2 tuumaa x 30 jalkaa
€118.26 / yksikkö