Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOSTA KAIKKI TS1802DX30 Vetovyöhihna L 30 Jalan työkuorman raja 5300 Lb. | AC7ZTL 39A401

LIFT-ALL TS1802DX30 Hinaushihna L 30 jalkaa Työkuormitusraja 5300 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZTL Malli: TS1802DX30Ristiviite: 39A401

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Murtolujuus16,000 lb
VäriKeltainen
Pituus30ft.
MateriaaliPolyesteri
Nimellisteho5300 lb
Leveys2"
Työkuorman raja5300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verkon vetolujuus (16,000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriMateriaaliTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL TS1802TX30 vetohihna L 30 jalan työmääräraja 5300 paunaa. | AC7ZTM 39A403 TS1802TX3016,000 lbHopeaPolyesteri5300 lb€102.60
LIFT-ALL TS2802DX30 vetohihna L 30 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTP 39A405 TS2802DX3032,000 lbKeltainenPolyesteri10,700 lb€207.44
LIFT-ALL TS2802NX30 vetohihna L 30 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTQ 39A406 TS2802NX3032,000 lbKeltainenNylon10,700 lb€218.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS1802DX30 Hinaushihna L 30 jalkaa Työkuormitusraja 5300 Lb.
€115.84 / yksikkö