Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS2802NX30 vetohihna L 30 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTQ 39A406

LIFT-ALL TS2802NX30 Hinaushihna L 30 jalkaa Työkuormitusraja 10700 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZTQ Malli: TS2802NX30Ristiviite: 39A406

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Murtolujuus32,000 lb
VäriKeltainen
Pituus30ft.
MateriaaliNylon
Nimellisteho10,700 lb
Leveys2"
Työkuorman raja10,700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verkon vetolujuus (32,000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriMateriaaliTyökuorman rajaHinta
NOSTA KAIKKI TS1802DX30 Vetovyöhihna L 30 Jalan työkuorman raja 5300 Lb. | AC7ZTL 39A401 TS1802DX3016,000 lbKeltainenPolyesteri5300 lb€115.84
LIFT-ALL TS1802TX30 vetohihna L 30 jalan työmääräraja 5300 paunaa. | AC7ZTM 39A403 TS1802TX3016,000 lbHopeaPolyesteri5300 lb€102.60
LIFT-ALL TS2802DX30 vetohihna L 30 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTP 39A405 TS2802DX3032,000 lbKeltainenPolyesteri10,700 lb€207.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS2802NX30 Hinaushihna L 30 jalkaa Työkuormitusraja 10700 Lb.
€218.31 / yksikkö