Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-51 Ada-yhteensopiva rampin päällekkäisyys 51 tuumaa | AC8MHB 3CEW6

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-51 Ada-yhteensopiva rampin limitys 51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MHB Malli: R050xRCE-9-51Ristiviite: 3CEW6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-yhteensopiva ramppi
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Korkeus1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliAlumiini
Pintatyyppipäällekkäisyys
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NATIONAL GUARD R050xRCE-9-39 Ada-yhteensopiva rampin päällekkäisyys 39 tuumaa | AC8MHA 3CEW5 R050xRCE-9-3939 "€395.51
NATIONAL GUARD R050xRCE-9-75 Ada-yhteensopiva ramppi 75 tuumaa | AC8MHD 3CEW8 R050xRCE-9-7575 "€543.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD R050xRCE-9-51 Ada-yhteensopiva rampin limitys 51 tuumaa
€439.41 / yksikkö