Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOSTA KAIKKI TE61202 Sidottu vinssihihnan työkuorman raja 5000 lb tasainen koukku | AC7ZGJ 39A007

LIFT-ALL TE61202 sidottu vinssihihna, työkuormitusraja 5000 lb litteä koukku

Varastossa
Tuote: AC7ZGJ Malli: TE61202Ristiviite: 39A007

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin hihna
SäätötyyppiTiedown-vinssi (ei sisälly toimitukseen)
Rungon materiaaliTuff-Edge
Murtolujuus15,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliLitteä koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus30ft.
Hihnan leveys4"
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiRungon materiaaliAsennustyyliLaitteistomateriaaliHihnan pituusHihnan leveysHinta
LIFT-ALL 61201 vinssihihna Vinssi 27 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AB8WJL 2A461 61201vinssiPolyesteriLitteä koukkuRaskas teräs27ft.4"€59.50
LIFT-ALL 61205 vinssihihnavinssi 27 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AB8WJM 2A462 61205vinssiPolyesteriKolmion rengasRaskas teräs27ft.4"€77.90
LIFT-ALL 61217 vinssihihna Vinssi 27 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AB8WJN 2A463 61217vinssiPolyesteriOmmeltu silmä-27ft.4"€52.40
LIFT-ALL 61203 Tiedown-vinssihihnan työkuormaraja 5000 lb: n litteä koukku | AC7ZFQ 38Z989 61203Tiedown-vinssi (ei sisälly toimitukseen)PolyesteriLitteä koukkuTeräs27ft.3"€64.80
LIFT-ALL 61206 Tiedown-vinssihihnan työskentelyraja 5000 lb Trngl | AC7ZFR 38Z990 61206Tiedown-vinssi (ei sisälly toimitukseen)PolyesteriKolmion rengasTeräs30ft.4"€76.30
LIFT-ALL 61207 Tiedown-vinssihihnan työkuormitusraja 5000 lb kolmio | AC7ZFT 38Z991 61207Tiedown-vinssi (ei sisälly toimitukseen)PolyesteriKolmion rengasTeräs27ft.3"€78.92
LIFT-ALL 61209 Tiedown-vinssihihnan työskentelyraja 5000 lb: n tartuntakoukku | AC7ZFU 38Z992 61209Tiedown-vinssi (ei sisälly toimitukseen)PolyesteriTartu koukkuunTeräs27ft.4"€88.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TE61202 sidottu vinssihihna, työkuormitusraja 5000 lb litteä koukku
€105.49 / yksikkö