LIFT-ALL RS1812NGX30 palautushihna 12 tuumaa x 30 jalkaa keltainen AD3DCH 3YDL7

LIFT-ALL RS1812NGX30 palautushihna 12 tuumaa x 30 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DCH Malli: RS1812NGX30Ristiviite: 3YDL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LIFT-ALL RS1812NGX16 palautushihna 12 tuumaa x 16 jalkaa keltainen AD3DBY 3YDK7 RS1812NGX1612 "x 16 jalkaa.€452.38
LIFT-ALL RS1812NGX20 palautushihna 12 tuumaa x 20 jalkaa keltainen AD3DCB 3YDL1 RS1812NGX2012 "x 20 jalkaa.€521.76
LIFT-ALL RS1812NGX26 palautushihna 12 tuumaa x 26 jalkaa keltainen | AD3DCE 3YDL4 RS1812NGX2612 "x 26 jalkaa.€617.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1812NGX30 palautushihna 12 tuumaa x 30 jalkaa keltainen
€657.38 / yksikkö