LIFT-ALL RS1812NGX16 palautushihna 12 tuumaa x 16 jalkaa keltainen AD3DBY 3YDK7

LIFT-ALL RS1812NGX16 palautushihna 12 tuumaa x 16 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD3DBY Malli: RS1812NGX16Ristiviite: 3YDK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautushihna
VäriKeltainen
Koko12 "x 16 jalkaa.
Työkuorman rajaYhden linjan kuormitusraja 26,900 paunaa. Tuplalinjan kuormitusraja 53,800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LIFT-ALL RS1812NGX20 palautushihna 12 tuumaa x 20 jalkaa keltainen AD3DCB 3YDL1 RS1812NGX2012 "x 20 jalkaa.€521.76
LIFT-ALL RS1812NGX26 palautushihna 12 tuumaa x 26 jalkaa keltainen | AD3DCE 3YDL4 RS1812NGX2612 "x 26 jalkaa.€617.68
LIFT-ALL RS1812NGX30 palautushihna 12 tuumaa x 30 jalkaa keltainen AD3DCH 3YDL7 RS1812NGX30-€657.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL RS1812NGX16 palautushihna 12 tuumaa x 16 jalkaa keltainen
€452.38 / yksikkö